曜日別特売

デイリーダイヤ IHフライパン26cm

デイリーダイヤ IHフライパン26cm - 和平フレイズ

内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「ダイヤモンドコート」特殊フッ素樹脂加工。
フッ素樹脂加工なのでお手入れが簡単。
ハンドルがアップハンドルなのでフライパン同士を重ねて収納する際にスペースを節約することができます。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応寸法(mm)約460×265×96質量(g)670サイズ(cm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528186RB-2984
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする