和平フレイズ
マイニッチ フライパン20cm
毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
ガスコンロ専用です。
適合
ガスコンロ専用
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
約365×205×71
質量(g)
350
サイズ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527924
RB-2970
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください