和平フレイズ
マイニッチ IH対応フライパン24cm
毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
約430×245×85
質量(g)
590
サイズ(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527994
RB-2977
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください