マイニッチ IH対応ディープパン24cm

マイニッチ IH対応ディープパン24cm - 和平フレイズ

毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応材質ふっ素樹脂寸法(mm)約430×255×110質量(g)640サイズ(cm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528028RB-2980
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする