和平フレイズ
マイニッチ IH対応フライパン20cm
毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。
内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
約365×205×71
質量(g)
430
サイズ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527985
RB-2976
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください