和平フレイズ
ライトストーン IHいため鍋21cm
内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。
金属ヘラの使用もOK
耐摩耗試験100万回クリア。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
約395×225×87
質量(g)
470
サイズ(cm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45528265
RB-2897
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください