【T13】 2024年 シンプル卓上カレンダー [月曜始まり/A5ヨコ]
数字が大きく見やすい&書き込む欄の広いシンプルで使いやすい卓上タイプのカレンダーです。<br/>月曜始まり。表裏とも、六曜・二十四節気入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)です。<br/>翌年の1月のカレンダー付き。機能性重視のかたにおすすめです。(A5ヨコ/タテ148×ヨコ210ミリ)
判型A5
ページ数28
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部 編
初版年月2023/09/10
内容量1冊
数字が大きく見やすい&書き込む欄の広いシンプルで使いやすい卓上タイプのカレンダーです。<br/>月曜始まり。表裏とも、六曜・二十四節気入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)です。<br/>翌年の1月のカレンダー付き。機能性重視のかたにおすすめです。(A5ヨコ/タテ148×ヨコ210ミリ)