<CBS>フローモニターアーム フロースプリング方式 耐荷重3~9kg
このクラスにおける市場のリーダーとして、Floは他の競合製品と比べても格段に環境に配慮されており、その上、より洗練されたデザインと、より高い性能を持つ製品に仕上がっています。Floは種類も豊富で動かしやすさも抜群です。Flo Spring Technology(フロースプリング技術)を使うことで生まれたユニークなデザインは、4つの国際特許で保護されています。この発明に対する真摯な関わりこそがFloの性能の礎になっています。Floは、ユーザーがモニターの位置を変更したい時、指先を少し動かすだけで自在に調節ができるようになっています。タッチスクリーン作業ができ、共同プロジェクトにも最適ヘッドにD-リングを使っているため、上下各40°の傾きが柔軟に得られ、タッチスクリーンが容易になり、スクリーンのぎらつきも軽減することができます。また、左右にもそれぞれ90°回転するので、共同でプロジェクトに取り組む時など、仲間と情報をスクリーンでシェアしながら作業が進められる、すばらしいツールです。指先タッチで縦置きから横置きに スクリーンを安定したままで、簡単に縦置きと横置きのいずれにも方向転換できます。プロジェクト設営時間の短縮化 専用の六角レンチで簡単にスクリーンの重量に対し最適な締め付け具合でセットできます。大量のスクリーン設営を行う場合は、先ず1つ目を適切にセットし、表示されるその締め付けゲ簡単なケーブルマネージメントシステムージ値を記録し、残りのスクリーンに適応させます。これにより、同様のプロセスを要する競合品と比べ、取り付け時間を33%も短縮できます。簡単なケーブルマネージメントシステム 3点固定型に融合されており、すっきりときれいなワークステーションを創り出します
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2.7~9
取付可能厚(mm)13~65
液晶モニター1
アームの可動方向水平方向可動幅52cm・垂直方向可動幅34cm・傾射角±40°
内容量1個