U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ CB-1
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
CB-1
内容量
1セット
バスケットに入れる
208
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45597818
HO052-010-0501-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597827
HO052-010-0501-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597836
HO052-010-0501-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597845
HO052-010-0501-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597854
HO052-010-0501-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597870
HO052-010-0501-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597879
HO052-010-0501-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597888
HO052-010-0501-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597897
HO052-010-0502-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597906
HO052-010-0502-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597915
HO052-010-0502-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597924
HO052-010-0502-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597940
HO052-010-0502-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597949
HO052-010-0502-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597958
HO052-010-0502-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597967
HO052-010-0502-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597976
HO052-010-0503-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597985
HO052-010-0503-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45597994
HO052-010-0503-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598010
HO052-010-0503-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598019
HO052-010-0503-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598028
HO052-010-0503-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598037
HO052-010-0503-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598046
HO052-010-0503-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598055
HO052-010-0504-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598064
HO052-010-0504-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598080
HO052-010-0504-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598089
HO052-010-0504-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598098
HO052-010-0504-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598107
HO052-010-0504-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598116
HO052-010-0504-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598125
HO052-010-0504-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598134
HO052-010-0505-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598150
HO052-010-0505-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598159
HO052-010-0505-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598168
HO052-010-0505-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598177
HO052-010-0505-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598186
HO052-010-0505-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598195
HO052-010-0505-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598204
HO052-010-0505-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598220
HO052-010-0506-01
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598229
HO052-010-0506-02
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598238
HO052-010-0506-03
ツヤあり
ロング
チタンカラー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598247
HO052-010-0506-04
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598256
HO052-010-0506-05
ツヤあり
ロング
チタンカラー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598265
HO052-010-0506-06
ツヤあり
ロング
チタンカラー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598274
HO052-010-0506-07
ツヤあり
ロング
チタンカラー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598290
HO052-010-0506-08
ツヤあり
ロング
チタンカラー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598299
HO052-010-0507-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45598308
HO052-010-0507-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ