U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ PCX (JK05)
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
適合車種
PCX (JK05)
内容量
1セット
バスケットに入れる
208
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバーの種類
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45779775
HO093-124-0501-01
ツヤあり
ロング
ブラック
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779784
HO093-124-0501-02
ツヤあり
ロング
ブラック
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779800
HO093-124-0501-03
ツヤあり
ロング
ブラック
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779809
HO093-124-0501-04
ツヤあり
ロング
ブラック
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779818
HO093-124-0501-05
ツヤあり
ロング
ブラック
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779827
HO093-124-0501-06
ツヤあり
ロング
ブラック
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779836
HO093-124-0501-07
ツヤあり
ロング
ブラック
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779845
HO093-124-0501-08
ツヤあり
ロング
ブラック
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779854
HO093-124-0502-01
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779870
HO093-124-0502-02
ツヤあり
ロング
ゴールド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779879
HO093-124-0502-03
ツヤあり
ロング
ゴールド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779888
HO093-124-0502-04
ツヤあり
ロング
ゴールド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779897
HO093-124-0502-05
ツヤあり
ロング
ゴールド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779906
HO093-124-0502-06
ツヤあり
ロング
ゴールド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779915
HO093-124-0502-07
ツヤあり
ロング
ゴールド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779924
HO093-124-0502-08
ツヤあり
ロング
ゴールド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779940
HO093-124-0503-01
ツヤあり
ロング
シルバー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779949
HO093-124-0503-02
ツヤあり
ロング
シルバー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779958
HO093-124-0503-03
ツヤあり
ロング
シルバー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779967
HO093-124-0503-04
ツヤあり
ロング
シルバー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779976
HO093-124-0503-05
ツヤあり
ロング
シルバー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779985
HO093-124-0503-06
ツヤあり
ロング
シルバー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45779994
HO093-124-0503-07
ツヤあり
ロング
シルバー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780010
HO093-124-0503-08
ツヤあり
ロング
シルバー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780019
HO093-124-0504-01
ツヤあり
ロング
ブルー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780028
HO093-124-0504-02
ツヤあり
ロング
ブルー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780037
HO093-124-0504-03
ツヤあり
ロング
ブルー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780046
HO093-124-0504-04
ツヤあり
ロング
ブルー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780055
HO093-124-0504-05
ツヤあり
ロング
ブルー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780064
HO093-124-0504-06
ツヤあり
ロング
ブルー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780080
HO093-124-0504-07
ツヤあり
ロング
ブルー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780089
HO093-124-0504-08
ツヤあり
ロング
ブルー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780098
HO093-124-0505-01
ツヤあり
ロング
レッド
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780107
HO093-124-0505-02
ツヤあり
ロング
レッド
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780116
HO093-124-0505-03
ツヤあり
ロング
レッド
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780125
HO093-124-0505-04
ツヤあり
ロング
レッド
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780134
HO093-124-0505-05
ツヤあり
ロング
レッド
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780150
HO093-124-0505-06
ツヤあり
ロング
レッド
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780159
HO093-124-0505-07
ツヤあり
ロング
レッド
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780168
HO093-124-0505-08
ツヤあり
ロング
レッド
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780177
HO093-124-0506-01
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780186
HO093-124-0506-02
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780195
HO093-124-0506-03
ツヤあり
ロング
チタンカラー
シルバー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780204
HO093-124-0506-04
ツヤあり
ロング
チタンカラー
ブルー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780220
HO093-124-0506-05
ツヤあり
ロング
チタンカラー
レッド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780229
HO093-124-0506-06
ツヤあり
ロング
チタンカラー
チタンカラー
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780238
HO093-124-0506-07
ツヤあり
ロング
チタンカラー
グリーン
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780247
HO093-124-0506-08
ツヤあり
ロング
チタンカラー
オレンジ
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780256
HO093-124-0507-01
ツヤあり
ロング
グリーン
ブラック
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
45780265
HO093-124-0507-02
ツヤあり
ロング
グリーン
ゴールド
¥
13,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ