DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り

DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE DURABLE デュラブル キーボックス 48吊り DURABLE

アルミニウム キーボックス48吊り。専用のキーホルダーを仕様して48本の鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。

用途鍵の保管や整理に便利なキーボックス48吊りです。 質量(g)2600 奥行(mm)118 縦(mm)400 横(mm)302 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45807258 19543
21,000
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする