曜日別特売

185-200Φ丸型フォグランプバイザー

185-200Φ丸型フォグランプバイザー - JET INOUE(ジェットイノウエ)185-200Φ丸型フォグランプバイザー - JET INOUE(ジェットイノウエ)185-200Φ丸型フォグランプバイザー - JET INOUE(ジェットイノウエ)185-200Φ丸型フォグランプバイザー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー
丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群
取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!

用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70内容量1個
取扱説明書:(2.34MB)
注意
※本製品はジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ(商品コード:526595/526596)及び200mmΦ(開発中)用となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548267502429
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする