液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9mm径
先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用!
先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。
SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。
5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長1mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書
質量(g)395
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
ケーブル長(m)1(形状記憶型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
解像度1280×720 25fps
動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH
保存形式静止画:JPEG 動画:AVI
記憶容量(GB)32
合焦距離5~60mm
先端径(Φmm)3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
内容量1個