KOITO(小糸製作所)
大型後部反射器 UN部品認証(UN R70)取得品
取付方式
リベット式
規格
UN部品認証(UN R70)取得品
内容量
1個
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
セット内容
種別
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45754548
-
トラック・トラクター用
NLR-2AZT1(NLR-2):20枚、NLR-2AZT2(NLR-3):20枚
ゼブラ型2分割型
20台分
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45754557
-
トラック・トラクター用
NLR-4AZT1(NLR-5):40枚、NLR-4AZT2(NLR-6):40枚
ゼブラ型4分割型
20台分
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45754566
-
トラック・トラクター用
NLR-4AHZ1(NLR-12):20枚、NLR-4AHZ2(NLR-13):20枚、NLR-4AHZ3(NLR-14):20枚、NLR-4AHZ4(NLR-15):20枚
ゼブラ型変則4分割型
20台分
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45754575
-
トレーラー用
NLR-2AT(NLR-8):20枚
額縁型2分割型
10台分
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45754584
-
トレーラー用
NLR-4AT(NLR-10):80枚
額縁型4分割型
20台分
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください