曜日別特売

【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス

【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)【アドブルー尿素水タンク給液サービス】アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス - Schatz(シャッツ)

尿素水工場から大型タンクローリーで全国発送し、お客様のタンク設置場所へ直接タンクローリーからアドブルー(AdBlue(R))を給液するサービスです。
直接大型タンクに給液されるので、開封・廃棄の手間がありません。
1L当たりの単価が割安になります。
タンクからはポンプでトラックの尿素水タンクに給液出来るので、必要量を使える。
空になったパック、箱などのゴミも出ない。
従業員の方の負担が減り、開封・廃棄にかかっていた時間がなくなる。
また、アドブルー(AdBlue(R))専用タンクをお持ちでないお客様には、初回注文時に限りタンク及び付随するポンプなどをセットで無償貸与させていただくことが可能です。
必要に応じてメーカーで事前確認も行いますので安心して注文ください。

用途
工場、トラックユーザー、運送/倉庫業など日々の業務でアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様におすすめです。
大量にアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様は是非ご検討ください。
成分尿素 32.5% 純水 67.5%内容タンクや容器にアドブルー(AdBlue(R))を直接給液するサービス濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格JIS K 2247-2サービス分類その他
注意
※必ず注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様の設置状況や配送条件などよってメーカー判断により注文キャンセルさせていただく場合がございますのでご承知おきください。
※本商品はあくまでアドブルー(AdBlue(R))のタンク給液サービスとなります。バックインボックスでの販売は別途ございますのでご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45829509-1セット(400L)
オープン
36,000
39,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829518-1セット(450L)
オープン
40,500
44,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829527-1セット(500L)
オープン
45,000
49,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829536-1セット(550L)
オープン
49,500
54,450(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829545-1セット(600L)
オープン
54,000
59,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829554-1セット(650L)
オープン
58,500
64,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829570-1セット(700L)
オープン
63,000
69,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829579-1セット(750L)
オープン
67,500
74,250(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829588-1セット(800L)
オープン
72,000
79,200(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829597-1セット(850L)
オープン
76,500
84,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829606-1セット(900L)
オープン
81,000
89,100(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829615-1セット(950L)
オープン
85,500
94,050(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829624-1セット(1000L)
オープン
90,000
99,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829640-1セット(1050L)
オープン
94,500
103,950(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829649-1セット(1100L)
オープン
99,000
108,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829658-1セット(1150L)
オープン
103,500
113,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829667-1セット(1200L)
オープン
108,000
118,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829676-1セット(1250L)
オープン
112,500
123,750(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829685-1セット(1300L)
オープン
117,000
128,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829694-1セット(1350L)
オープン
121,500
133,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829710-1セット(1400L)
オープン
126,000
138,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829719-1セット(1450L)
オープン
130,500
143,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829728-1セット(1500L)
オープン
135,000
148,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829737-1セット(1550L)
オープン
139,500
153,450(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829746-1セット(1600L)
オープン
144,000
158,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829755-1セット(1650L)
オープン
148,500
163,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829764-1セット(1700L)
オープン
153,000
168,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829780-1セット(1750L)
オープン
157,500
173,250(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829789-1セット(1800L)
オープン
162,000
178,200(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829798-1セット(1850L)
オープン
166,500
183,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829807-1セット(1900L)
オープン
171,000
188,100(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829816-1セット(1950L)
オープン
175,500
193,050(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45829825-1セット(2000L)
オープン
180,000
198,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする