デコライトLED電球BigE11 非調光
全長(mm)91.1
質量(g)120
消費電力(W)8.5
口金E11
外径(Φmm)68.9
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)900
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80以上
定格入力電流(A)0.092
電源周波数(Hz)50/60
ビーム角(度)中角
最大光度(cd)3000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
内容量1個
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。※調光機能の付いた器具や回路、非常用照明で扱わないで下さい。※断熱材施工器具[SB,SGI,SG型表示器具]では使用できません。※LED素子にはバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。※長時間、ランプを直視すると、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。※点灯中や消灯直後は、本体が熱くなるので、触れないでください。