ULTAGE デスク 幅120cm 木製 足元収納
ユニバーサルデザインの視点を取り入れたデスクシリーズ。
用途書斎、趣味、テレワーク、ゲーミング、クリエイトなどさまざまな用途に。
仕様個口:2
材質天板/ホワイトオーク突板・プリント化粧板
幅(mm)1200
高さ(mm)730
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※3個口でのお届けとなります。
※お客様組立の商品です。
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります。木目・風合いによる返品・交換はお受けできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
ULTAGEデスク組立動画
ULTAGEデスク(コーナー)組立動画