曜日別特売

Nフリーダム筋カイPT2倍用

Nフリーダム筋カイPT2倍用 - 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用 - 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用 - 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用 - 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用 - 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用 - 八幡ねじ

使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。
厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。
また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。

用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45833474NF45-BP1セット(5個)
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
45833490NF45-BP1セット(50個)
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする