プルースホールダウン

プルースホールダウン - 八幡ねじプルースホールダウン - 八幡ねじプルースホールダウン - 八幡ねじプルースホールダウン - 八幡ねじプルースホールダウン - 八幡ねじプルースホールダウン - 八幡ねじ

ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。

用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理プロイズ処理内容量1セット(5個)
注意
※必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。
※高耐力フレックスアンカーボルトおよび高耐力フレックス両引きボルトを使用する場合、ナットは必ずアンカーボルトおよび両引きボルトに付属されている高耐力ナットまたは別売品の高耐力高ナットをご使用ください。
※高耐力フレックスアンカーボルトと高耐力フレックス両引きボルトを継ぐ場合、高耐力高ナットに各2mm以上かけてください。
※プルースホールダウン4を耐力37.kN超から4.3kN以下の引抜きのかかる柱に使用する場合は、高耐力専用金物(高耐力フレックスアンカーボルト、高耐力フレックス両引きボルト、高耐力座金6、高耐力高ナット)をご使用ください。運用耐力は本製品の耐力に準じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45837254PRH-25
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45837270PRH-40
4,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする