曜日別特売

ヘビーコーナー20合板タイプ

ヘビーコーナー20合板タイプ - 八幡ねじヘビーコーナー20合板タイプ - 八幡ねじヘビーコーナー20合板タイプ - 八幡ねじ

既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。

用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板内容量1セット(5個)
注意
※新築の木造などで建築確認申請が必要な場合は、関係行政によって運用判断に差異があるため、事前にご確認ください。
※1階柱脚部に使用する場合は、必ず柱芯から2mm以内(金物側)に座金(8×8×t9mm以上)とM16アンカーボルトを設置してください。
※床合板を使用しない場合は土台及び梁成は12mm以上としてください。土台(横架材)側専用ビスが15mmのため貫通します。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※本製品はツーバイヘビー15と金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45837464HVC20-G
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする