曜日別特売

ホールドコーナーG

ホールドコーナーG - 八幡ねじホールドコーナーG - 八幡ねじホールドコーナーG - 八幡ねじ

横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。
板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。

用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
注意
※所定の耐力を確保するため、アンカーボルトの設置位置は柱芯より2mm以内としてください。(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
※柱または横架材の中心隅角部に設置して付属で付いているビスを使用して止めつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45837507HC-G
1,905
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする