3本組フレアナットギアレンチセット

3本組フレアナットギアレンチセット Pro-Auto

ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。

用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14) 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 ラチェット機構あり 内容量1セット
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないこと
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45839300 FNG-3SP
13,320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする