掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製

掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト 掛け時計 となりのトトロからくり時計 こだわりの天然木製 ホームテイスト

スタジオジブリ公認のからくり時計!毎正時には「となりのトトロ」のテーマ曲が流れます!世界観を守るため、文字盤周り以外は天然木を使用したこだわり品質!

用途時計 からくり かわいい ジブリ トトロ まっくろくろすけ キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 癒し プレゼント 贈り物 ギフト 材質木〈合板〉枠/ウレタン 質量(kg)1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(cm)45×32.5×7.5 使用電池単2型アルカリ乾電池3個 時間精度平均月差:+-20秒差 内容量1台
注意
※完成品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45842608 SH-11-837MN06-BR
オープン
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 910 / 税込 1,001
北海道地方 1 1,564 / 税込 1,720
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする