セルヴァン
赤い綿100%スパッツ
綿100%で優しい肌ざわりの赤いスパッツ
用途
綿100%でふっくら、やわらかな履き心地の赤いスパッツ。
吸湿発熱性のある綿を使用してあたたか。
赤色で幸運をゲット!運気上昇。
還暦祝い、敬老の日の贈り物にもオススメ。
色
レッド
混率(%)
(身生地)綿100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45848847
049980202
M
87~95
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
45848856
049980203
L
92~100
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
45848865
049980204
LL
97~105
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください