激吸収ペーパーふきん

激吸収ペーパーふきん - 王子ネピア

フレッシュパルプ100%製品です。
しっかり吸収、濡れても丈夫なペーパーふきんです。
片手で簡単に取り出せるポップアップ式です。
衛生規格品なので、食材の水切りなど食品に触れる用途でも使用可能です。
FSC[[R上]]認証紙を採用し、森を守る商品です。

トラスコ品番167-1061材質フレッシュパルプ100%製品シートサイズ(mm)191×239入数パック:300枚(150組)内容量1箱(30パック×300枚)
注意
※水に溶けにくいので、排水口やトイレには流さないでください。
※においが吸着しやすいため、保管場所にご注意ください。
※引火をさけるため、火のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615808931020
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする