千代田通商
デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。
設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。
ワンタッチ継手で簡単接続です。
省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途
設備及びエアツールの入力圧力確認
トラスコ品番
818-7269
材質
しんちゅう、アルミ、鋼鉄
呼称
動圧くん
電池
CR2023リチウムイオン電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157888
D-FR12J-CPL
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください