充電ディスクグラインダー(54V・125mm) 本体のみ
54Vバッテリー採用でコード式を超える最大出力1700Wのハイパフォーマンスです。
安全性の高いソフトブレーキ、キックバック防止機能付きです。
ブラシレスモーターを採用しています。
用途電源がない場所での作業に。
付属品ソフトバッグ
トラスコ品番131-6351
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
砥石径(Φmm)125
内容量1台
注意
※電池パック・充電器・バッグは別売りです。
54Vバッテリー採用でコード式を超える最大出力1700Wのハイパフォーマンスです。
安全性の高いソフトブレーキ、キックバック防止機能付きです。
ブラシレスモーターを採用しています。