曜日別特売

消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ

消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ - 岩崎製作所
(4件のレビュー)

スタンダート式消火器設置台です
表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です
各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。

用途消火器設置台種類スタンド型トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845奥行(mm)215内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616665626VST00P250845215
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 消火器の表示設置

過去に使用していた物(約20年使用) が、樹脂劣化で、破損しましたので、同様の物を購入しました。日光の当たらない所で20年持ちましたので、コスパは良いと思います。

対象商品 : 46166656
2025-11-10
用途: 消火器新設
メンテオリーブ建設業・工事業

金額を感じさせない丈夫な商品でとても良かった。。。

2024-09-27
用途: 消火器設置
中国足心道療術愛サービス業

軽く扱いやすい。
消火器を掛けるフック(プラスチック)が付いているので便利だと思う。
(自分が設置した消火器には掛け金具は付いていていなかったが)

対象商品 : 46166656
2025-05-30
用途: 飲食店の消火器置き
旬彩菜nijiiro飲食業

簡単なのかもしれませんが、、、組み立て説明が全くなく、動画をみたり、口コミ見たりと少し時間がかかりました。
安くて良いものでしたが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする