LEDセンサーライト
明るい2灯型LEDを採用しています。(約2000lm)
3つのパターンで待機時の明るさが選べます。
付属品探知エリアマスキングプレート2種類
トラスコ品番470-4568
幅(mm)253
高さ(mm)516
奥行(mm)202
電源(V)AC100V(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
電球(W)使用:14.5×2
明るさ(Lm)約2400
消費電流待機時(昼間)最大2W/待機時(夜間)2-16W/動作時(夜間)最大31W
内容量1台
明るい2灯型LEDを採用しています。(約2000lm)
3つのパターンで待機時の明るさが選べます。