ハードロック 2kgセット

ハードロック 2kgセット - Denka(デンカ)ハードロック 2kgセット - Denka(デンカ)ハードロック 2kgセット - Denka(デンカ)ハードロック 2kgセット - Denka(デンカ)

●アプリケーターによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。軽量や混合が不要で、カートリッジを専用眼にセットし引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤をと出します。

用途機械産業、車輛産業、建設・窯業産業トラスコ品番122-6533危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※画像は2.5kg
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160320C351K-10
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする