研磨布

研磨布 理研コランダム

金属、木材、ゴム等のあらゆる分野での手研磨に適しています。
基材(布)が柔軟性に富みソフトな仕上げ面が得られます。
基材が布でできていますので、手で裂いて使うこともできます。

用途
金属製品、電気機器、木材等の下地から仕上げ研磨まで。
金属製品等のさび取り。
トラスコ品番809-3673 材質基材:布(平織)、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228 粒度(#)36 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46163470 10-0-228X280-36
13,550
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする