POM丸棒
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
高温から寒冷まで幅広い温度環境での使用に耐えられます。
電気絶縁性が高いです。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)として。
トラスコ品番246-3791
材質ポリアセタール(POM)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社製
長さ(mm)(#)100
色白
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
高温から寒冷まで幅広い温度環境での使用に耐えられます。
電気絶縁性が高いです。