LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(ジェフコム) LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(ジェフコム) LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(ジェフコム)

濡れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
本体は上方向に角度調整可能
LED3個搭載で5種類の点灯パターン
バイザーから外れにくい滑り止めラバー付

用途充電式ヘッドライト トラスコ品番453-7701 材質本体:ABS樹脂、透明部分:PC(ポリカーボネート) 幅(mm)64(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) 高さ(mm)26(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) 奥行(mm)61(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) 電圧(V)定格3.7、500mAh 充電時間1.5時間 最大点灯時間MAIN+SIDE:約3.5、MAIN(HIGH):約4.5、MAIN(LOW):約8、SIDE:約8、SIDE(点滅):約5.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46165825 PLRX-7H
3,000
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする