曜日別特売

電池パック

電池パック - SI
(1件のレビュー)

電池パック

用途SI-410E専用電池パック。トラスコ品番828-6075適合機種SI-410E、SI-320種類電池パック電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162657SI-B1242LA
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 塗装の磨きで予備バッテリ-で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の磨きで、SHINANOのミニポリッシャー(SI-410E)を使用。
3個ほどバッテリ-はあるのですが、寿命が近くなってきたので購入。
SI-410Eは、もう、生産されていないので在庫があるうちに早めに購入しました。
SI-410Eは、正回転と逆回転ができるので重宝してますが、新型のSI-440Pは、逆回転出来ないのでSI-410Eを壊れて使えなくなるまで使っていきたいと思ってます。
パーツが入らなくなったら諦めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする