超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730

超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 - グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 - グーリング

用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。

用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工トラスコ品番182-1749材質超硬全長(mm)70溝長(mm)31先端角(°)118刃径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157574730 6.500
11,260
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする