JCS ハイ・トルク(オールステンレス)

JCS ハイ・トルク(オールステンレス) フローバル

硬度の高いステンレス鋼を使用しています。
英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。
締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。
化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。

用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。 トラスコ品番825-8077 材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304 厚さ(mm)0.8 径(Φmm)60~80 最小径(Φmm)60 最大径(Φmm)80 バンド幅(mm)16 ボルト(mm)6角:8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46166060 JCS-HT80
1,490
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする