構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ

構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ - 3M(スリーエム)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂クリア容量(mL)48.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46198558DP100 P/CLE 48ML
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする