蛍光ハンドランプ専用交換球 専用替球
耐震球60W相当の明るさです。
日動製蛍光ハンドランプFHW-13N-5M-Bの専用交換球です。
トラスコ品番824-7953
材質ガラス
長さ(mm)190
幅(mm)32
全長(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)13
定格電圧(V)100
口金GX23
寿命球:4000時間
光源色昼光色(6500K)
明るさ(Lm)800
内容量1本
注意
※日動製蛍光ハンドランプFHW-13N-5M-B専用交換球です。他社製品には形状が合わない場合がございますのでご注意ください。