フィッツプラス メッシュ

フィッツプラス メッシュ TENMA(天馬)

編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです。
移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

トラスコ品番396-3294 材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板 ホワイト 高さ(mm)850 奥行(mm)410 容量(L)29 間口(mm)650 引出し数4 引出しの色ホワイト 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×345×150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46153557 110008017
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする