曜日別特売

深溝玉軸受(開放タイプ)

深溝玉軸受(開放タイプ) - 象印チェンブロック深溝玉軸受(開放タイプ) - 象印チェンブロック深溝玉軸受(開放タイプ) - 象印チェンブロック

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
高速回転にも対応します。
最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。

用途自動車・産業機全般。トラスコ品番480-0677材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)5径(Φmm)内輪5、外輪14シール開放形精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196790605V3
360
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする