メタルカッティングホイールMAX

メタルカッティングホイールMAX DREMEL(ドレメル) メタルカッティングホイールMAX DREMEL(ドレメル) メタルカッティングホイールMAX DREMEL(ドレメル) メタルカッティングホイールMAX DREMEL(ドレメル)

ホイールの超硬コーティングにより、長くシャープな切れ味を持続します
金属やプラスチックの切断や切削やボルトやねじなどの切れ込みに最適です

用途材料: 金属、プラスチック、ボルトやねじなどの切れ込みに トラスコ品番422-5977 セット内容入数1 材質シリコンカーバイド 厚さ(mm)1.1 外径(Φmm)38.1 内容量1枚
注意
※EZ402マンドレルは別売です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46162045 EZ506MAX
4,000
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする