ダイヤモンドホイールMAX
ホイールのダイヤモンド コーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します
EZ402マンドレルは別売です
用途材料: 床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料
トラスコ品番422-5975
セット内容入数1
材質ダイヤモンド粒子
軸径(Φmm)3.2 EZ402(別売)
厚さ(mm)0.58
外径(Φmm)38.1
内容量1枚
ホイールのダイヤモンド コーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します
EZ402マンドレルは別売です