すきまテープ

すきまテープ ニトムズ すきまテープ ニトムズ すきまテープ ニトムズ

すきま風を防ぎ、冷暖房効果を高めます。
ほこりや音の侵入を防ぎます。
フィルム入りで、貼りやすく剥がしやすいです。

用途すき間風・ホコリの侵入防止に。 仕様テープカット条件:カッター使用 トラスコ品番441-7542 材質基材:ポリウレタンフォーム・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 形状 幅(mm)30 厚さ(mm)10 グレー 長さ(m)2 粘着力(N/10mm)0.4 引張強度(N/25mm) 引張強度(N/10mm) 粘着力(N/25mm) 内容量1巻
注意
※粘着力の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46164048 E0230
オープン
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする