エビス(水平器) エビス(水平器)の 測量用品(土木/建設) エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器 エビス(水平器)の 水準器/水平器 丸型気泡管/フォルダータイプ20 丸型気泡管/フォルダータイプ20 注文コード 46161108 はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。 用途 機器取付用。 水平測定に。 仕様蓄光シート:なし トラスコ品番806-6825 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 色透明 高さ(mm)8 感度0.40mm/m=0.0229° 気泡管色:透明 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 F16CR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46161108 F16CR ¥940 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水準器/水平器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 税込¥16,478~ ¥14,980~ (3) 土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 床下配管用 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD) 税込¥3,738 ¥3,398 ブルーレベル(Φ50ホールソー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STS 税込¥20,878~ ¥18,980~ (6) デジタル傾斜計 STS 税込¥17,578~ ¥15,980~ (2) デジタル水平器 STS 税込¥7,368~ ¥6,698~ (10) デジタル傾斜計 STS 税込¥17,578~ ¥15,980~ デジタル傾斜計 STS 税込¥8,688~ ¥7,898~ (1) レーザー付デジタル傾斜計 STS 税込¥21,978~ ¥19,980~ 防水型レーザー付デジタル傾斜計 STS 税込¥19,778~ ¥17,980~ スラントルール はくでん 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 水準器 はくでん 税込¥2,308~ ¥2,098~ デジタル水平器 はくでん 税込¥3,408~ ¥3,098~ VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICE 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ BIG RedM 3 レッドレベル SOLA 税込¥32,978~ ¥29,980~ BIGX レッドレベル SOLA 税込¥6,378~ ¥5,798~ BIGX3 レッドレベル SOLA 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器水準器/水平器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品