マルヤマエクセル
蓄圧式ABC粉末3.0Kg
●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
トラスコ品番
506-1901
種別
蓄圧式
種類
ABC粉末
エコマーク認定
認定
放射時間
約15秒(20℃)
放射距離
3~6m(20℃)
薬剤量(kg)
3
エコマーク認定番号
10 127 005
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166139
AHF-10P
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください