ベビー安心クッション 小2P 木目ライト

ベビー安心クッション 小2P 木目ライト カーボーイ ベビー安心クッション 小2P 木目ライト カーボーイ ベビー安心クッション 小2P 木目ライト カーボーイ

木目調のカラーでインテリアに気遣う場所に最適です。

用途危険な角の安全対策に。 付属品両面テープ トラスコ品番252-8429 材質NBR 幅(mm)37 厚さ(mm)9 木目ライト 高さ(mm)31 タイプストレート 長さ(m)0.4 内容量1袋(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46157319 BS-51
1,270
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする