蝶プラ工業
ノンスリップトレー
おしゃれな木目柄です。
ベタつかず、使いやすいです。
成型時にノンスリップ加工をしているので、いつまでもノンスリップ機能が続きます。
用途
配膳用に
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
523-9139
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166455
202118
410
300
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください