ブルーセラック オフセットタイプ

ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。
ディスク交換で経済的。
コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。
電気式グラインダ・空気式グラインダどちらでも使用可能です。
アルミ防湿梱包です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削、黒皮取り・塗装はがしなどの作業に。 付属品ブルーセラックオフセットタイプ15孔用 セパレート100MMパット 1枚 トラスコ品番511-2977 粒度(#)36 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10枚)
注意
※パットを外して使用すると、首抜、変形摩耗を起こす恐れがあります。
※必ず専用パットを使用してください。
※原則として15°以下の角度で使用してください。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46165974 BCR100-36
3,720
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46165974 BCR100-36 25185635 BCR100-36 BCR100-36 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 25185635 セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 1袋(10枚) 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする