格子材 110×30

格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP 格子材 110×30 YKK AP

材質A6063S 外形寸法(mm)4200 色番B7 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46130457 B7 2K-73246-42
16,400
15,980
17,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46130466 H2 2K-73246-42
16,400
15,980
17,578 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46130475 W7 2K-73246-42
32,600
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46130484 YF 2K-73246-42
32,600
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46130500 Z9 2K-73246-42
32,600
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする