フラットバー

フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP フラットバー YKK AP

材質A6063S 長さ(mm)4050 内容量1本
お気に入りに追加
95件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さt(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46133415 S1 K-75712-40 10 2 S1
500
499
549 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133424 B1 K-75712-40 10 2 B1
550
549
604 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133440 YW K-75712-40 10 2 YW
550
549
604 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133449 B7 K-75712-40 10 2 B7
600
599
659 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133458 H2 K-75712-40 10 2 H2
600
599
659 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133467 B1 K-98631-40 10 5 B1
1,350
1,298
1,428 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133476 B7 K-98631-40 10 5 B7
1,350
1,298
1,428 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133485 H2 K-98631-40 10 5 H2
1,350
1,298
1,428 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133494 S1 K-98631-40 10 5 S1
1,350
1,298
1,428 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133510 YW K-98631-40 10 5 YW
1,500
1,498
1,648 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133519 B1 K-98632-40 15 2 B1
800
799
879 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133528 B7 K-98632-40 15 2 B7
800
799
879 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133537 H2 K-98632-40 15 2 H2
800
799
879 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133546 S1 K-98632-40 15 2 S1
800
799
879 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133555 YW K-98632-40 15 2 YW
900
899
989 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133564 B1 K-98633-40 15 3 B1
1,250
1,198
1,318 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133580 B7 K-98633-40 15 3 B7
1,250
1,198
1,318 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133589 H2 K-98633-40 15 3 H2
1,250
1,198
1,318 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133598 S1 K-98633-40 15 3 S1
1,250
1,198
1,318 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133607 YW K-98633-40 15 3 YW
1,350
1,298
1,428 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133616 B1 K-75710-40 30 2 B1
2,500
2,498
2,748 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133625 B7 K-75710-40 30 2 B7
2,500
2,498
2,748 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133634 H2 K-75710-40 30 2 H2
2,500
2,498
2,748 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133650 S1 K-75710-40 30 2 S1
2,500
2,498
2,748 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133659 WM K-75710-40 30 2 WM
2,700
2,698
2,968 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133668 YW K-75710-40 30 2 YW
2,700
2,698
2,968 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133677 LC K-75710-40 30 2 LC
12,700
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133686 LG K-75710-40 30 2 LG
12,700
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133695 W6 K-75710-40 30 2 W6
12,700
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133704 W7 K-75710-40 30 2 W7
12,700
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133720 YF K-75710-40 30 2 YF
12,700
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133729 Z9 K-75710-40 30 2 Z9
12,700
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133738 B1 AHY-KB12-40-1 40 2 B1
5,500
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133747 B7 AHY-KB12-40-1 40 2 B7
5,500
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133756 H2 AHY-KB12-40-1 40 2 H2
5,500
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133765 S1 AHY-KB12-40-1 40 2 S1
5,500
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133774 YW AHY-KB12-40-1 40 2 YW
5,500
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133790 B1 K-98690-40 50 3 B1
4,900
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133799 B7 K-98690-40 50 3 B7
4,900
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133808 H2 K-98690-40 50 3 H2
4,900
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133817 S1 K-98690-40 50 3 S1
4,900
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133826 WM K-98690-40 50 3 WM
4,900
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133835 YW K-98690-40 50 3 YW
4,900
4,898
5,388 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133844 W6 K-98690-40 50 3 W6
21,200
20,980
23,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133860 W7 K-98690-40 50 3 W7
21,200
20,980
23,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133869 YF K-98690-40 50 3 YF
21,200
20,980
23,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133878 Z9 K-98690-40 50 3 Z9
21,200
20,980
23,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133887 B1 K-98664-40 60 3 B1
5,100
4,998
5,498 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133896 B7 K-98664-40 60 3 B7
5,100
4,998
5,498 (税込)
12日以内出荷

返品不可
46133905 H2 K-98664-40 60 3 H2
5,100
4,998
5,498 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする